ADVULQ-50-40-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica
Referencias
Festo:ADVULQ-50-40-A-P-A
Rubix:798190777000
fabricante:156813
EAN:4052568120665
ADVULQ-50-40-A-P-A Compact cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-50-40-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-50-40-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto892 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,70 Sin IVA
/ unidad
389,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días