Referencias
Festo:ADVU-25-15-P-A
Rubix:798193597000
fabricante:156524
EAN:4052568117900

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVU-25-15-P-A
Cilindro compacto ADVU-16-10-A-P-A Para detectores de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=16 mm, Amortiguación=P: anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=doble efecto.
Cualidades
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 223 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advu |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,02 € Sin IVA
/ unidad
168,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días