H440YERXXXL CHUBASQUERO DE ALT A VISIBILIDAD

Chubasquero H440

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:H440YERXXXL
Rubix:798439548000
fabricante:H440YERXXXL
EAN:5036108165780
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tamaño3xl
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H440YERXXXL CHUBASQUERO DE ALT A VISIBILIDAD


Diseñado para mantener al usuario visible, seguro y seco en condiciones de mal tiempo, el H440 es extremadamente práctico e impermeable. Tiene un precio excepcionalmente interesante y puede, perfectamente, combinarse con el pantalón de alta visibilidad H441. Esta prenda se puede enrollar para su almacenaje cuando no se use.

Características
Impermeable, con las costuras encintadas evita la penetración de agua
Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
2 bolsillos seguros
Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
Puño elástico interior
Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Certificado CE
Chubasquero de alta visibilidad

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamaño3xl
Material Principalpoliéster
Color secundariogris
Clase EN204713
19,95 € Sin IVA
/ unidad
24,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño