H440ORRXL CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD

Chubasquero H440

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Portwest:H440ORRXL
Rubix:798439552000
EAN:5036108181667
brand logo
Resumen técnico
Colornaranja
Tamañoxl
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : H440ORRXL CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD


Diseñado para mantener al usuario visible, seguro y seco en condiciones de mal tiempo, el H440 es extremadamente práctico e impermeable. Tiene un precio excepcionalmente interesante y puede, perfectamente, combinarse con el pantalón de alta visibilidad H441. Esta prenda se puede enrollar para su almacenaje cuando no se use.

Características
Impermeable, con las costuras encintadas evita la penetración de agua
Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
2 bolsillos seguros
Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
Puño elástico interior
Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Certificado CE

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamañoxl
Material Principalpoliéster
Color secundariogris
Clase EN204713
Material100% polyester
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,95 Sin IVA
/ unidad
24,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

Seleccione variantes (10)