CHAQUETA T-L STREET'R 2 EN 1 AMARILLO/MARINO AV
Chaqueta Softshell street'r 2 en 1 (chaqueta + chaleco)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:860619
Rubix:798709048000
EAN:3660338154430

Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA T-L STREET'R 2 EN 1 AMARILLO/MARINO AV
Chaqueta Softshell suave y ligera. La membrana hidrófuga y transpirable integrada en el tejido hace de este chaleco una chaqueta cortaviento impermeable y transpirable. Mangas desmontables. Cuello con cremallera. Espalda con protección renal..
Tejido Softshell laminado de 3 capas. 2 bolsillos inferiores con cremallera, bolsillo en el pecho, bolsillo interior..
Membrana exterior 100% poliéster TPU (3000/3000).
Interior 100% poliéster..
RETHIOTEX®, banda de microperlas de transferencia de calor,.
Cumple con la norma ISO 20471. Norma: EN ISO 20471
Tejido Softshell laminado de 3 capas. 2 bolsillos inferiores con cremallera, bolsillo en el pecho, bolsillo interior..
Membrana exterior 100% poliéster TPU (3000/3000).
Interior 100% poliéster..
RETHIOTEX®, banda de microperlas de transferencia de calor,.
Cumple con la norma ISO 20471. Norma: EN ISO 20471
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Material | 100% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,67 € Sin IVA
/ unidad
121,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h