CHAQUETA POLAR T-2XL 183 VERDE/AMARILLO FLUOR AV
183/CHAQUETA POLAR BICOLOR AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:183-02/20-2XL
Rubix:798407252000
fabricante:183-02/20-2XL




Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA POLAR T-2XL 183 VERDE/AMARILLO FLUOR AV
Cierre central con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Puños elásticos.
Ajustable con stopper.
Tres bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Puños elásticos.
Ajustable con stopper.
Tres bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
183.CHAQUETA POLAR BICOLOR AV VERDE/AMARILLO FLÚOR 2XL
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | amarillo |
| Material | polar. 100% poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,13 € Sin IVA
/ unidad
48,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
