CHAQUETA T-M G-VISION 3 NARANJA/MARINO AV

Chaqueta softshell hv g-vision 3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:867636
Rubix:798709037000
EAN:3660338215919
867629
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamañom
Clase EN204713
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHAQUETA T-M G-VISION 3 NARANJA/MARINO AV


Chaqueta Softshell. Mangas ajustadas.
Interior: polar gris 100% poliéster.
Cierre central con cremallera cursor deslizante simple reversible bajo solapa.
Cuello al bies con trabilla oficial negra.
Bajos de las mangas negros acordonados, con solapa de ajuste de auto-agarre.
Cuello y muñecas correas Hook & Loop para sujetar a la parka/chaqueta de lluvia G Vision 2.
Bajo de la chaqueta forrado con bies negro. Tejido:\n.
Tejido Softshell elástico, interior polar. Peso: +/- 310 g/m².\n.
Tejido retrorreflectante:\n.
Tejido con microperlas retrorreflectantes certificado ISO 20471 25 ciclos de lavado a 40°C (según ISO 6330 4N). EN ISO 20471

Cualidades

Adaptable a parkas y chubasquero G-VISION 2
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamañom
Clase EN204713
Material Principalpoliéster
Color secundarioazul marino
Gramaje310 g/m²
Materialpoliéster
76,30 € Sin IVA
/ unidad
92,32 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Color

Tamaño