Referencias
Portwest:PJ50YNRL
Rubix:799041952000
EAN:5036108204359



Documentos
Detalles de producto : CAZADORA T-L PJ50 AMARILLO/AZUL MARINO
Proporcionando una protección versátil y cómoda, esta chaqueta es adecuada para una variedad de entornos de trabajo. Tejido de calidad, mano de obra excelente y una funcionalidad inigualable son estándar. El forro y el cuello de piel extraíbles, en combinación con las mangas extraíbles con cremallera, aseguran que esta prenda sea extremadamente adaptable. Numerosos bolsillos exteriores e interiores con cremallera ofrecen una excelente seguridad personal.
Cualidades
•Certificado CE
Tejido policotón duradero para un alto rendimiento y la máxima comodidad del usuario
Cinta reflectante para mayor visibilidad
9 bolsillos para amplio almacenamiento
Bolsillo para teléfono
Las mangas desmontables, el forro de piel y el cuello de piel ofrecen múltiples opciones de uso para el usuario
Anilla en D para llaves o tarjetas de identificación
Puños y dobladillo de punto
Forro de piel para mayor abrigo y comodidad
Cumple con RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria (solo naranja)
Tejido policotón duradero para un alto rendimiento y la máxima comodidad del usuario
Cinta reflectante para mayor visibilidad
9 bolsillos para amplio almacenamiento
Bolsillo para teléfono
Las mangas desmontables, el forro de piel y el cuello de piel ofrecen múltiples opciones de uso para el usuario
Anilla en D para llaves o tarjetas de identificación
Puños y dobladillo de punto
Forro de piel para mayor abrigo y comodidad
Cumple con RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria (solo naranja)
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | azul marino |
| Material | 55% algodón;45% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,83 € Sin IVA
/ unidad
48,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días