CHAQUETA POLAR MUJER T-XS 201502W NEGRO
201502W/CHAQUETA POLAR MUJER
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:201502W_00_XS
Rubix:799191042000





Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA POLAR MUJER T-XS 201502W NEGRO
Tejido microfibra.
Cierre central con cremallera.
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera.
Cinco bolsillos:
3 bolsillos de vivo con cremallera.
2 bolsillos interiores.
Cierre central con cremallera.
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera.
Cinco bolsillos:
3 bolsillos de vivo con cremallera.
2 bolsillos interiores.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | xs |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | microfriba polar. 100% poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,31 € Sin IVA
/ unidad
35,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
