Referencias
Helly Hansen:74231_990-S
Rubix:798957468000
fabricante:74231_990-S
EAN:7040056069432

Documentos
Detalles de producto : SOFTSHELL T-S 74231 BLACK, KENSINGTON
La chaqueta de membrana blanda Kensington es una opción ideal para el trabajador que valora la comodidad y la funcionalidad. El cuello alto lleva forro polar cepillado en el interior y es más larga en la parte de la espalda para proporcionar un mayor confort. Cuenta con varios bolsillos con cremallera YKK®, y el del pecho lleva además una entrada para el cable de los auriculares que evita que se enrede.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 94% polyester, 6% elastane |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,50 € Sin IVA
/ unidad
114,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días