TX70YNRL CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD MADRID
Portwest TX70 - Madrid Chaqueta de alta visibilidad - YeNa - R
Ver información técnicaReferencias
Portwest:TX70YNRL
Rubix:798570577000
fabricante:TX70YNRL
EAN:5036108260294

Detalles de producto : TX70YNRL CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD MADRID
La chaqueta Portwest Madrid de alta visibilidad es elegante y práctica y tiene un ajuste excelente. El tejido resistente ofrece una excelente resistencia al desgarro. Varios bolsillos prácticos proporcionan opciones seguras de almacenamiento y el bolsillo superior ofrece la posibilidad de guardar un teléfono inteligente moderno.
Cualidades
· Certificado CE
· Cintas reflectantes
· Costuras de doble pespunte
· Puños ajustables con velcro
· Bolsillo para teléfono y bolígrafo
· Cintura elástica
· 3 bolsillos
· Colores contrastantes
· Tejido Texpel de poliéster/algodón
· TX70 + TX72 certificados en combinación según EN ISO 20471 clase 3
· TEXPEL SOS - Manchas-Aceite-Salpicaduras
· Certificado también después de 50 lavados
· Cintas reflectantes
· Costuras de doble pespunte
· Puños ajustables con velcro
· Bolsillo para teléfono y bolígrafo
· Cintura elástica
· 3 bolsillos
· Colores contrastantes
· Tejido Texpel de poliéster/algodón
· TX70 + TX72 certificados en combinación según EN ISO 20471 clase 3
· TEXPEL SOS - Manchas-Aceite-Salpicaduras
· Certificado también después de 50 lavados
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Material | tela texpel de poliéster/algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,15 € Sin IVA
/ unidad
34,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días