CHAQUETA T-M URBAN WORK 2 NEGRO/GRIS


Chaqueta urban work 2

Referencias
giss:845007
rubix:798950487000
ean:3660338074509
"DLPZ" STRAIGHT FLAP DISK  D.125 GR.80
Resumen técnico
ColorGris
TamañoM
Material PrincipalAlgodón
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CHAQUETA T-M URBAN WORK 2 NEGRO/GRIS


Materiales: Sarga 60 % algodón 40 % poliéster 245 g/m²
Color: Gris / Negro
Mangas raglán con corte de color contrastado. Puño con dobladillo y ajuste con solapa y gancho y bucle. Cintura de color contrastado. Apertura delantera con cremallera de plástico bajo solapa y parte interior de color contrastado con gancho y bucle. Cuello camisero. Bolsillos múltiples.
VENTAJAS
Tejido flexible, ligero y resistente para utilizar todo el año.

Cualidades

Bolsillo para móvil de formato "Smartphone", portaidentificación, reposamanos muy amplios Bolsillo de metro, portaherramientas

Información técnica


Atributos
ColorGris
TamañoM
Material PrincipalAlgodón
Color secundarioNegro
MaterialAlgodón / Poliéster
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días