CHALECO T-2XL 855020 AMARILLO AV C/2 BANDAS
Chaleco de alta visiibilidad eco1 "doble cintura"
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:855020
Rubix:798709028000
fabricante:855020
EAN:3660338105326

Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-2XL 855020 AMARILLO AV C/2 BANDAS
Chaleco de malla de poliéster fluorescente.
2 bandas horizontales retrorreflectantes Clase 2
Cierre con banda de gancho y bucle ajustable horizontalmente Norma: EN471. (120 g/m²).
2 bandas horizontales retrorreflectantes Clase 2
Cierre con banda de gancho y bucle ajustable horizontalmente Norma: EN471. (120 g/m²).
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% poliester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,28 € Sin IVA
/ unidad
7,60 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
