Referencias
Ceys:510207
Rubix:798499773000
Detalles de producto : BLISTER ARALDITE RAPIDO 15+15 ML 510207
Descripción
Adhesivo epoxi de dos componentes, una resina y un endurecedor, que reaccionan al mezclarse y con un endurecimiento muy corto. Rellena todo tipo de cavidades que existan entre las dos superficies a ensamblar. Tiene capacidad de relleno y resiste golpes y vibraciones.
Tiempo de trabajo: 5min
Tiempo de endurecimiento: 20min
Fortaleza máxima: 2h
Modo de empleo
Las superficies a unir deben estar limpias de grasa, polvo o suciedad y secas
1- Dispensar cantidades iguales sobre una superficie limpia y desechable. Tapar los tubos sin invertir tapones.
2- Mezclar bien ambos componentes con la espátula hasta obtener una mezcla homogénea,
3- Aplicar una fina capa de la mezcla sobre las 2 superficies y juntar.
4- Mantener las piezas unidas un mínimo de 20min
Adhesivo epoxi de dos componentes, una resina y un endurecedor, que reaccionan al mezclarse y con un endurecimiento muy corto. Rellena todo tipo de cavidades que existan entre las dos superficies a ensamblar. Tiene capacidad de relleno y resiste golpes y vibraciones.
Tiempo de trabajo: 5min
Tiempo de endurecimiento: 20min
Fortaleza máxima: 2h
Modo de empleo
Las superficies a unir deben estar limpias de grasa, polvo o suciedad y secas
1- Dispensar cantidades iguales sobre una superficie limpia y desechable. Tapar los tubos sin invertir tapones.
2- Mezclar bien ambos componentes con la espátula hasta obtener una mezcla homogénea,
3- Aplicar una fina capa de la mezcla sobre las 2 superficies y juntar.
4- Mantener las piezas unidas un mínimo de 20min
ARALDITE RAPIDO GRANDE BLISTER 15+15ML
Cualidades
Uniones estructurales de gran resistencia
Resiste hasta 320Kg/cm2
Uniones rápidasy seguras. Endurece en 5 minutos
Gran resistencia a temperaturas, disolventes o fuerzas de tracción
Soporta golpes, vibraciones
Capacidad de relleno
Resiste hasta 320Kg/cm2
Uniones rápidasy seguras. Endurece en 5 minutos
Gran resistencia a temperaturas, disolventes o fuerzas de tracción
Soporta golpes, vibraciones
Capacidad de relleno
Aplicaciones
Piezas de joyería
Electrodomésticos
Motores y maquinaria
Material deportivo
Reparaciones de piezas en embarcaciones
Placas electrónicas
Maquetismo
Bricolaje
Multitud de aplicaciones industriales y artesanales
Electrodomésticos
Motores y maquinaria
Material deportivo
Reparaciones de piezas en embarcaciones
Placas electrónicas
Maquetismo
Bricolaje
Multitud de aplicaciones industriales y artesanales
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días


