CEPILLO DE PLATO CNC HFB SIC 125X40 MM METAL K 120, B27 DKN

Cepillo de plato CNC HFB SiC

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:79560125, 9731600125
Rubix:799307475000
fabricante:9731600125
brand logo

Detalles de producto : CEPILLO DE PLATO CNC HFB SIC 125X40 MM METAL K 120, B27 DKN


Cepillo de disco para CNC, carburo de silicio

Características: Relleno macizo muy denso de hilos de poliamida entremezclados con grano, especialmente rígidos a la flexión y resistentes al desgaste. Perforación con chavetero doble. Compatible con alojamientos para cabezales portacuchillas (DIN 6357) o alojamiento portafresas combinado (DIN 6358).

Aplicación: Adecuado para utilizarse en centros de mecanizado, en equipos de desbarbado continuos y equipos con sistemas de cepillos planetarios, así como para el uso en robots. Para desbarbar y redondear bordes de piezas de superficies planas como, p. ej., piezas estampadas, prensadas y obtenidas por sinterización, piezas taladradas y fresadas, etc. Adecuado para el mecanizado en húmedo y seco.

Sus ventajas:
Ahorro de tiempo: Mecanizado de la pieza inmediatamente después del proceso de arranque de viruta sin cambiarla de posición.
Seguridad de proceso: Alta estabilidad dimensional de las cerdas y precisión de concentricidad del cepillo.
Resultado reproducible: Liberación de granos abrasivos nuevos a lo largo de la vida útil.

Características: Relleno macizo muy denso de hilos de poliamida entremezclados con grano, especialmente rígidos a la flexión y resistentes al desgaste. Perforación con chavetero doble.

Aplicación: Para utilizar en centros de mecanizado y equipos de desbarbado continuos con sistemas de cepillos planetarios. Para desbarbar y redondear bordes de piezas de superficies planas como, p. ej., piezas estampadas, prensadas y obtenidas por sinterización, piezas taladradas y fresadas, etc.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,42 Sin IVA
/ unidad
235,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días