Referencias
Beta Tools:1737BA
Rubix:798167033000
fabricante:017370801
EAN:8014230428567


Resumen técnico
| Longitud | 294 mm |
|---|---|
| Material | filamentos antichispa, mango de madera |
Detalles de producto : 1737BA-CEPILLO CON CERDAS ANTICHISPA
Cepillo con filamentos antichispa
Cualidades
Cepillo con filamentos antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x50x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 154 g |
| Longitud | 294 mm |
| Material | filamentos antichispa, mango de madera |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,50 € Sin IVA
/ unidad
92,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días