Referencias
Bahco:9-469-00-0-0
Rubix:798619811000
EAN:7311518020903

Documentos
Detalles de producto : 9-469-00-0-0 CEPILLO PARA LIMAS
Para eliminar las virutas del corte de la lima. El uso regular aumenta la capacidad de mecanizado de la lima y prolonga su vida útil. Forma: modelo de madera con un cepillo de acero en un lado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Material | madera/acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días