CEPILLO BRUÑIR NOVOFLEX-B 22 MM SC 180

Cepillo bruñir Novoflex-B SC 180

Ver información técnica

Referencias

Osborn:9828036325
Rubix:799298402000
fabricante:9828036325
EAN:4013349529091
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : CEPILLO BRUÑIR NOVOFLEX-B 22 MM SC 180


Cepillo para bruñir, granulación 180

Características: Herramienta robusta para bruñir y autocentrante con relleno de carburo de silicio para esmerilar con suavidad. Las bolas del agente abrasivo se adaptan a la superficie gracias a la flexible estructura del cepillo. Longitud total 200 mm.

Aplicación: Para el acabado de superficies y agujeros. También se puede emplear para desbarbar y mecanizar agujeros ovalados. Alto porcentaje de área de contacto para lograr superficies rectificadas de forma uniforme y precisa, así como para adherir una posible película de aceite. Fácil manejo en taladradoras manuales, máquinas bruñidoras y tornos automáticos.

Cualidades

Flexible, self-centring honing tool
Creates a plateau finish
Cross-grinding makes it a good carrier for oil film adhesion
Can be used on manually operated machines and honing machines
Use in CNC and NC machines, machining centres and automatic machines. Can be placed into tool spindles

Aplicaciones

Motor cylinders, piston rods, boreholes on shafts and cranks, pneumatic and hydraulic cylinders, valve guides, compressed air equipment, wheel cylinders, brake control cylinders, pipes and tubes, and many other applications in the automotive and aerospace industries, as well as hydraulic systems and heat exchangers.

Información técnica


Atributos
Grano180
Alambresilicon carbide
35,36 € Sin IVA
/ unidad
42,79 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días