Referencias
Osborn:9818036332
Rubix:799298412000
fabricante:9818036332
EAN:4013349528193

Detalles de producto : CEPILLO BRUÑIR NOVOFLEX-B 29 MM SC 120
Cepillo para bruñir, granulación 120
Características: Herramienta robusta para bruñir y autocentrante con relleno de carburo de silicio para esmerilar con suavidad. Las bolas del agente abrasivo se adaptan a la superficie gracias a la flexible estructura del cepillo. Longitud total 200 mm.
Aplicación: Para el acabado de superficies y agujeros. También se puede emplear para desbarbar y mecanizar agujeros ovalados. Alto porcentaje de área de contacto para lograr superficies rectificadas de forma uniforme y precisa, así como para adherir una posible película de aceite. Fácil manejo en taladradoras manuales, máquinas bruñidoras y tornos automáticos.
Características: Herramienta robusta para bruñir y autocentrante con relleno de carburo de silicio para esmerilar con suavidad. Las bolas del agente abrasivo se adaptan a la superficie gracias a la flexible estructura del cepillo. Longitud total 200 mm.
Aplicación: Para el acabado de superficies y agujeros. También se puede emplear para desbarbar y mecanizar agujeros ovalados. Alto porcentaje de área de contacto para lograr superficies rectificadas de forma uniforme y precisa, así como para adherir una posible película de aceite. Fácil manejo en taladradoras manuales, máquinas bruñidoras y tornos automáticos.
Cualidades
Flexible, self-centring honing tool
Creates a plateau finish
Cross-grinding makes it a good carrier for oil film adhesion
Can be used on manually operated machines and honing machines
Use in CNC and NC machines, machining centres and automatic machines. Can be placed into tool spindles
Creates a plateau finish
Cross-grinding makes it a good carrier for oil film adhesion
Can be used on manually operated machines and honing machines
Use in CNC and NC machines, machining centres and automatic machines. Can be placed into tool spindles
Aplicaciones
Motor cylinders, piston rods, boreholes on shafts and cranks, pneumatic and hydraulic cylinders, valve guides, compressed air equipment, wheel cylinders, brake control cylinders, pipes and tubes, and many other applications in the automotive and aerospace industries, as well as hydraulic systems and heat exchangers.
Información técnica
Atributos
| Grano | 120 |
|---|---|
| Alambre | silicon carbide |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,94 € Sin IVA
/ unidad
49,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días