EGB10060-E40-B-Y

Casquillo

Ver información técnica
Referencias
INA:EGB10060-E40-B-Y
Rubix:798640505000
fabricante:0708675500000
EAN:4012802755497
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGB10060-E40-B-Y


Casquillos de fricción de material compuesto de metal-polímero, libres de mantenimiento, ISO 3547, con dorso de bronce

Información técnica


Atributos
Peso neto398,8 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura60 mm
Serieegb..-e40-b
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,12 Sin IVA
/ unidad
90,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días