58240004 734 HERRAMIENTA DE IN SERCION DE PERFIL CUADRADO, 1/

Carraca reversible insertable 735 - 40 HD

Ver información técnica

Referencias

Stahlwille:734/4
Rubix:798259691000
fabricante:58240004
EAN:4018754034451
brand logo

Resumen técnico

Apertura9 mm
Fijación6.35
Longitud12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 58240004 734 HERRAMIENTA DE IN SERCION DE PERFIL CUADRADO, 1/


Carraca reversible insertable

Características: de acero de cromo-vanadio, cromado. Con cambio tipo dial. de 60 dientes, ángulo de giro de 6°.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x22x44 mm
Peso neto71 g
Apertura9 mm
Fijación6.35
Longitud12 mm
45,40 Sin IVA
/ unidad
54,93 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días