WBU 100100/19,1 ST 0,27 LIT 773086
Cardas rodillo alambre sin trenzar WBU
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Pferd Tools:WBU 100100/19,1 LIT ST 0,27
Rubix:798905194000
fabricante:43509001
EAN:4007220773086



Documentos
Detalles de producto : WBU 100100/19,1 ST 0,27 LIT 773086
Herramienta especialmente adecuada para la estructuración de superficies de grandes piezas de calderería.
CARDA WBU 100100/19,1 ST 0,27 LIT
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 100 mm |
| Aplicación | limpieza;desbarbado;eliminación de óxido;eliminación de escamas;decapado; eliminación de capas de óxido;texturizado;estructuración (acabado mate, cepillado para efecto mate y acabado satinado) |
| Diámetro | 100 mm |
| Diámetro de escariado | 19.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,11 € Sin IVA
/ unidad
208,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
