CARDA POS KBG 12515/M14 INOX 0,50

Cardas cónicas trenzadas, con rosca

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:POS KBG 12515/M14 INOX 0,50
Rubix:798894158000
fabricante:43317007
EAN:4007220003848
PFERD Threaded bevel brush, knotted POS KBG 12515/M14 INOX 0,50

Resumen técnico

Tipopos kbg 12515/m14 acero inoxidable 0,50

Detalles de producto : CARDA POS KBG 12515/M14 INOX 0,50


Carda agresiva. Excelente para trabajos pesados como desbarbado, limpieza, eliminación de óxido, descascarillado y eliminación de salpicaduras de soldadura.

PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.|La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas.

El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.
Carda cónica trenzada KBG Ø 125x15 mm M14, alambre de acero inoxidable Ø 0,50 mm, amoladora angular

Cualidades

Llegan de manera óptima a los puntos de difícil acceso, como cantos interiores, rendijas y ranuras.
Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
Muy buena resistencia a la corrosión.
La carda no tiene grasa y no deja residuos de aceite en la pieza de trabajo.

Información técnica


Atributos
Tipopos kbg 12515/m14 acero inoxidable 0,50
52,50 € Sin IVA
/ unidad
63,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días