814149

Candados de seguridad: compactos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:814149
Rubix:798261490000
fabricante:814149
EAN:4003318579639
brand logo

Resumen técnico

Material/acabadoNilón
Anchura32 mm
Diámetro4.72 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 814149


Los candados de seguridad compactos de Brady son ligeros y adecuados para los programas de aislamiento de energía. Complementan los candados de seguridad de Brady y tienen las mismas características. Su cilindro exclusivo está aislado para proteger a los trabajadores ante las descargas cuando se inserta la llave y cuenta con 5 pasadores de maquinado preciso para ofrecer cortes de llaves más exclusivos a prueba de manipulaciones. La ranura de llave paracéntrica reservada proporciona una seguridad óptima y el diseño especial evita que la llave se libere hasta que se cierre el arco del candado. Los bloqueos son compactos y ligeros, y tienen un extraordinaria resistencia a los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión. El cuerpo no conductor, que no produce chispas, tiene un diseño estriado para ofrecer un mejor manejo y agarre. 1 llave suministrada con cada bloqueo. Retención de llave (la llave no se podrá sacar hasta que el arco del candado esté bien cerrado). Hay registros y llaves personalizados disponibles.

Información técnica


Atributos
Material/acabadoNilón
Anchura32 mm
Diámetro4.72 mm
Material del cuerpomateriales no metálicos y otros
Grosor4.72 mm
Longitud interior17 mm
117,06 € Sin IVA
/ unidad
141,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días