Referencias
Portwest:PW311BKYXS
Rubix:799197447000
fabricante:PW311BKYXS
EAN:5036108373352



Detalles de producto : CAMISETA T-XS PW311 NEGRO/AMARILLO AV
Camiseta : Tejido exterior : 55% algodón, 45% poliéster, Punto 175g
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | xs |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,39 € Sin IVA
/ unidad
19,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días