Referencias
Portwest:S173ONRL
Rubix:798570600000
EAN:5036108250844

Documentos
Detalles de producto : S173ONRL CAMISETA BICOLOR COTTON COMFORT
Nuestra popular camiseta ha sido rediseñada para generar una elegante versión bicolor. Esta camiseta combina las ventajas de un muy cómodo tejido de fácil cuidados con una práctica combinación de colores.
Características
Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
Diseño con hechura cómoda
Cuello redondo
Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
Certificado CE
Características
Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
Diseño con hechura cómoda
Cuello redondo
Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
Certificado CE
Cualidades
•Breathable fabric to draw moisture away from the body keeping the wearer cool, dry and comfortable|•Moisture wicking fabric helping to keep the body warm, cool and dry|•Reflective tape for increased visibility|•35+ UPF rated fabric to block 97% of UV rays|•Contrast panels for protection against dirt|•Has Crew neck|•Designed with a comfort fit|•Certified to EN ISO 20471 after 50x washes|•Complies with RIS 3279-TOM for rail industry and CE certified
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | azul marino |
| Gramaje | 175 g/m² |
| Material | 55% cotton;45% polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,54 € Sin IVA
/ unidad
16,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días