CAMISETA T-S S478 AMARILLO AV M/C

Camiseta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:S478YERS
Rubix:799155658000
EAN:5036108128303
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tamaños
Clase EN204712
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAMISETA T-S S478 AMARILLO AV M/C


Manténgase fresco en esta camiseta Hi-Vis de alta calidad con una excelente relación calidad-precio. La tela deportiva ligera ofrece una comodidad de uso inigualable y una ventilación excelente en esos calurosos días de verano.

Cualidades

•Material transpirable que evacua la humedad del cuerpo, manteniendo al usuario fresco, seco y cómodo
Acabado de evacuación de la humedad de calidad que mejora el secado de la tela y ayuda a eliminar las manchas
Cinta reflectante para mejorar la visibilidad
Tejido con UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Ajuste amplio para mayor comodidad
Certificado según EN ISO 20471 después de 50 lavados
S478 + TX71 certificado según EN ISO 20471 como conjunto de clase 3
Certificado CE

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamaños
Clase EN204712
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Material100% polyester
10,26 € Sin IVA
/ unidad
12,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño