CAMISETA TERMICA T-S RUMKER NEGRO M/L
Ropa interior térmica de fibra Zargun
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:864618
Rubix:798950380000
EAN:3660338190841

Documentos
Detalles de producto : CAMISETA TERMICA T-S RUMKER NEGRO M/L
Calidez, Confort, Bienestar, Durabilidad, Facilidad de uso.
Prendas interiores de protección térmica en fibra Zargun®.
PANTALONES - CAMISETA - PAÑUELO DE CUELLO.
Zargun® es una barrera natural contra los rayos infrarrojos que provienen de una fuente externa o del cuerpo humano.
La fibra Zargun® aporta:.
- Confort térmico molecular duradero.
- Elasticidad mecánica duradera.
- Evacuación de la humedad.
- Facilidad de mantenimiento, tacto suave.
Un hilo especial en las secciones transversales permite evacuar la humedad y mantener el cuerpo seco.
APLICACIONES.
Trabajos exteriores en invierno y cuando hace mucho frío, trabajos de carretillero en zonas refrigeradas, industria agroalimentaria, Construcción, Obras públicas, Colectividades.
Prendas interiores de protección térmica en fibra Zargun®.
PANTALONES - CAMISETA - PAÑUELO DE CUELLO.
Zargun® es una barrera natural contra los rayos infrarrojos que provienen de una fuente externa o del cuerpo humano.
La fibra Zargun® aporta:.
- Confort térmico molecular duradero.
- Elasticidad mecánica duradera.
- Evacuación de la humedad.
- Facilidad de mantenimiento, tacto suave.
Un hilo especial en las secciones transversales permite evacuar la humedad y mantener el cuerpo seco.
APLICACIONES.
Trabajos exteriores en invierno y cuando hace mucho frío, trabajos de carretillero en zonas refrigeradas, industria agroalimentaria, Construcción, Obras públicas, Colectividades.
Cualidades
Ropa interior diseñada a base de fibra cerámica. Tu nueva barrera contra el frío
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | fibra zargun |
| Material | fibra zargun |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,35 € Sin IVA
/ unidad
48,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días