ZAPATO T-39 CAMINO S3S FO HRO SR ESD

CAMINO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:899144
Rubix:799330082000
fabricante:899144
EAN:3660338527838
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato39
Cañabaja
Colorazul marino
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-39 CAMINO S3S FO HRO SR ESD


El calzado CAMINO combina robustez e inspiración outdoor gracias a su corte de piel nobuck resistente al agua y a los insertos reforzados contra la abrasión.
La entresuela con tecnología IMPULSE.FOAM® devuelve hasta un 55 % de energía, garantizando una amortiguación duradera y una reducción de la fatiga.
Su suela exterior de caucho antideslizante, fácil de limpiar y resistente hasta 300 °C, asegura una excelente adherencia en distintos terrenos.
Cómodos y transpirables, incorporan una plantilla interior con refuerzos absorbentes y soporte del arco plantar, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2032

Cualidades

Acabado nobuk resistente al agua
Tecnología antifatiga
Suela exterior fácil de limpiar

Aplicaciones

Pensada para entornos húmedos, obras exteriores, construcción y trabajos públicos.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato39
Cañabaja
Colorazul marino
Material Principalnubuck
ESDsi
Categoría de seguridads3s sr fo hro
Resistencia al deslizamientosi
106,93 € Sin IVA
/ unidad
129,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

39