BOTA T-41 B0888B BE-UNIFORM TOP S3 HRO CI SRC
Zapatos BE-UNIFORM TOP S3 HRO HI CI SRC
Ver información técnicaReferencias
Base Protection:CA-B0888-CWB-41
Rubix:799197850000
fabricante:CA-B0888-CWB 41
EAN:8034003176440

Detalles de producto : BOTA T-41 B0888B BE-UNIFORM TOP S3 HRO CI SRC
Piel de plena flor repelente al agua. Puntera resistente a la abrasión integrada en la suela para una mayor durabilidad. Entresuela antiflexión para mayor estabilidad y sujeción del arco. Forro antibacteriano SmellStop. Puntera no metálica SlimCap de grosor reducido. Inserto antiperforación en tejido balístico Fresh'n Flex. Suela de PU/caucho de doble densidad con tecnología Life Plus. Calce ortopédico a medida conforme a la norma europea DGUV112-191.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | rojo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,78 € Sin IVA
/ unidad
109,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
EU Talla del zapato
41