CALZO DE ROSCA C/PIE MAGNETICO 6400M-100
Calzo de rosca con pie magnético 6400
Ver información técnicaReferencias
AMF:73403
Rubix:799286859000
fabricante:73403
EAN:4020772073404
Detalles de producto : CALZO DE ROSCA C/PIE MAGNETICO 6400M-100
Calzo de rosca con pie magnético
Características: Calzos de rosca medio pesados. Cuerpo básico y husillo de acero templado, barnizado. Husillo con rosca trapezoidal autoenclavadora y tope final. Con agujero de centraje de Ø 12 mm para alojar diversas piezas sobrepuestas.
Aplicación: para hierros de sujeción con una anchura de hendidura de aprox. 14–22 mm.
Nota: piezas sobrepuestas adecuadas, véase #SAPB2807922#.
Características: Calzos de rosca medio pesados. Cuerpo básico y husillo de acero templado, barnizado. Husillo con rosca trapezoidal autoenclavadora y tope final. Con agujero de centraje de Ø 12 mm para alojar diversas piezas sobrepuestas.
Aplicación: para hierros de sujeción con una anchura de hendidura de aprox. 14–22 mm.
Nota: piezas sobrepuestas adecuadas, véase #SAPB2807922#.
Información técnica
Atributos
| Para tornillos | m10 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,65 € Sin IVA
/ unidad
86,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días