Referencias
AMF:82677
Rubix:799287262000
fabricante:82677
EAN:4020772082673
Detalles de producto : DIN 6323 M-010/017 TUERCA HEX. PROLONGACION
Manguitos roscados de precisión
Características: altura 3 d. Ambos extremos son planos. No atravesable, la longitud de penetración debería ser de mín. 1 x d. Para una óptima resistencia recomendamos, sin embargo, la altura de tuerca media (1,5 x d).
Material: acero bonificado a la clase de resistencia 10.
Aplicación: como unión para dos pernos roscados o para unir pernos roscados con tornillos en ranura en T.
Características: altura 3 d. Ambos extremos son planos. No atravesable, la longitud de penetración debería ser de mín. 1 x d. Para una óptima resistencia recomendamos, sin embargo, la altura de tuerca media (1,5 x d).
Material: acero bonificado a la clase de resistencia 10.
Aplicación: como unión para dos pernos roscados o para unir pernos roscados con tornillos en ranura en T.
Información técnica
Atributos
| Para tornillos | m10 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,98 € Sin IVA
/ unidad
2,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

