Referencias
Base Protection:CA-B0173-PWA 45
Rubix:799034242000
fabricante:CA-B0173-PWA 45
EAN:8057741716792

Detalles de producto : SANDALIA T-45 B0173A CENTRAL S1P SRC
Sandalia de ante de alta calidad, cerrada con dos tiras Velcro, con empeine perforado, grandes aberturas laterales y elemento reflectante. Puntera de acero con banda de protección contra las rozaduras de los dedos. La plantilla interior textil anti-perforación y la suela PU Airtech aseguran una muy buena amortiguación y gran flexibilidad. Forro antibacteriano SmellStop, plantillas interiores EVA reemplazables. Tallas 36-49, anchura cómoda 11 Mondopoint
Cualidades
Grandes aberturas para una mejor ventilación. Dos tiras Velcro para un mejor ajuste. Muy buena flexibilidad y amortiguación.
Aplicaciones
Grandes aberturas para una mejor ventilación. Dos tiras Velcro para un mejor ajuste. Muy buena flexibilidad y amortiguación.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,63 € Sin IVA
/ unidad
69,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45
