Referencias
Uvex:8562840
Rubix:799086957000
fabricante:8562840
EAN:4031101558356

Detalles de producto : ZAPATO T-40 85628 MUJER S2 PU W11
Cualidades
-Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
Especialmente ligero y flexible
Puntera uvex xenova® 100% libre de metal de última generación, diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
Fabricado con una nueva tecnología de horma desarrollada para una comodidad de uso prolongada
La tecnología Uvex climazone garantiza una comodidad de uso óptima
Material superior de microterciopelo de alta tecnología transpirable y resistente al agua
El forro de malla distante proporciona una transpirabilidad óptima
Apto para personas alérgicas al cromo. Fabricado con materiales sintéticos
Se suministra con cordones elásticos para un ajuste rápido e individualizado
Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
Plantilla confort extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y amortiguación adicional en el talón y en la parte delantera del pie
Cuello y lengüeta suaves y acolchados
Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de amortiguación y una magnífica resistencia al deslizamiento, sin inhibidores de la humectación de la laca como siliconas, ftalatos, etc.
Especialmente ligero y flexible
Puntera uvex xenova® 100% libre de metal de última generación, diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
Fabricado con una nueva tecnología de horma desarrollada para una comodidad de uso prolongada
La tecnología Uvex climazone garantiza una comodidad de uso óptima
Material superior de microterciopelo de alta tecnología transpirable y resistente al agua
El forro de malla distante proporciona una transpirabilidad óptima
Apto para personas alérgicas al cromo. Fabricado con materiales sintéticos
Se suministra con cordones elásticos para un ajuste rápido e individualizado
Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
Plantilla confort extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y amortiguación adicional en el talón y en la parte delantera del pie
Cuello y lengüeta suaves y acolchados
Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de amortiguación y una magnífica resistencia al deslizamiento, sin inhibidores de la humectación de la laca como siliconas, ftalatos, etc.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | microvellón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,81 € Sin IVA
/ unidad
117,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
