ZAPATO T-38 ORPHEO S1PS SR HRO ESD

ORPHEO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:899135
Rubix:799330091000
EAN:3660338527753
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato38
Cañabaja
Colorgris
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-38 ORPHEO S1PS SR HRO ESD


El calzado ORPHEO ofrece un diseño deportivo y moderno especialmente adaptado al pie femenino.
Su corte textil resistente con tecnología FITFRAME® refuerza la estructura sin costuras, mientras que la puntera de fibra de vidrio garantiza una protección ligera y fiable.
La entresuela con tecnología IMPULSE.FOAM® asegura un retorno de energía de hasta un 55 % y reduce significativamente la fatiga, complementada por una suela exterior de caucho HRO resistente hasta 300 °C.
Transpirables, cómodos y resistentes a la abrasión, resultan perfectamente adecuados para entornos secos y cumplen con los requisitos de la norma EN 20345:2022.

Cualidades

Calzado para mujer
Tecnología antifatiga
Resistencia a la abrasión

Aplicaciones

Adecuada para transporte, logística, servicios, construcción, automoción y manipulación.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato38
Cañabaja
Colorgris
Material Principaltextil
Protección metatarsianano
Categoría de seguridads1ps sr hro
Resistencia al deslizamientosi
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,58 Sin IVA
/ unidad
120,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

Seleccione variantes (7)