Referencias
Base Protection:CA-B0666-0WB 37
Rubix:799201869000
fabricante:CA-B0666-0WB 37
EAN:8052530125755

Detalles de producto : ZAPATO T-37 B0666B YELLOWSTONE S3S ESD FO SR
- S3S FO ESD SR
- UGG: Microfibra de terciopelo repelente al agua y tejido técnico
- FORRO: SmellStop antiolor y antibacteriano
- PLANTILLA: Fresh'n Flex
- Puntera: SlimCap
- SUELA: AirTech antifatiga + Tpu-Skin
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,55 € Sin IVA
/ unidad
105,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37
