Referencias
U-Power:RT20016 38
Rubix:799338857000
fabricante:RT20016 38
EAN:8033546325711





Detalles de producto : ZAPATO T-38 ARYA ESD S1PS HI HRO FO SR
ARYA ESD es un calzado de seguridad diseñado para ofrecer ligereza, comodidad y retorno de energía. La parte superior en U-KNIT elástico con elaboración láser e inserciones en piel serraje garantiza transpirabilidad y ajuste dinámico. Puntera NanoFiber metal free, plantilla antiperforación ultraligera y suela Super Critical Technology con banda de rodadura HRO garantizan protección y bienestar durante toda la jornada laboral.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | poliéster |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,72 € Sin IVA
/ unidad
153,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
EU Talla del zapato
38