CALIBRE ROSCA PASA MF-8X1,00 6G

CALIBRES DE ROSCA ANILLO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:892281
Rubix:799046896000
EAN:3660338448638
brand logo
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)8 mm
Tolerancia6g
Roscadosi
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CALIBRE ROSCA PASA MF-8X1,00 6G


Normas: DIN 13
CALIBRE ROSCA ANILLO PASA MF-8X1,00 6G

Cualidades

Roscas finas métricas 

Anillo roscado Go

Anillo roscado No-Go

Aplicaciones

Calibre de anillo roscado

Acero endurecido, rectificado y traslapado

 Con anillos roscados “Go” y “No-Go”

Dimensiones para rosca

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)8 mm
Tolerancia6g
Roscadosi
Diámetro nominalmf8x1,00
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,27 Sin IVA
/ unidad
47,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días