CALIBRE ROSCA NO PASA M-30X3,50 6G

CALIBRES DE ROSCA ANILLO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:892276
Rubix:799046901000
EAN:3660338448584
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)30 mm
Tolerancia6g
Roscadosi

Documentos

Detalles de producto : CALIBRE ROSCA NO PASA M-30X3,50 6G


Normas: DIN 13
CALIBRE ROSCA ANILLO NO PASA M-30X3,50 6G

Cualidades

Roscas métricas 

Anillo roscado Go

Anillo roscado No-Go

Aplicaciones

Calibre de anillo roscado

Acero endurecido, rectificado y traslapado

 Con anillos roscados “Go” y “No-Go”

Dimensiones para rosca

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)30 mm
Tolerancia6g
Roscadosi
52,65 € Sin IVA
/ unidad
63,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días