Referencias
Mitutoyo:505-731
Rubix:799213008000
EAN:4946368688190

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : CALIBRE PIE DE REY RELOJ 0-200 MM REF 505-731
Este calibrador permite realizar mediciones fiables y tiene una nueva fuente para facilitar la lectura del dial.
Cualidades
•Ultra-smooth sliding and high shock protection
Easy to read dial with large character height
Easy to read dial with large character height
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,00 € Sin IVA
/ unidad
296,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días