DF.18-01 CALIBRE DE FRENO DISCO

Calibre para discos de freno

Ver información técnica

Referencias

Facom:DF.18-01
Rubix:798528559000
EAN:3662424101212
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DF.18-01 CALIBRE DE FRENO DISCO


• Calibre para controlar el espesor de los discos de freno. • Lectura precisa y sin error. • Permite medir con la rueda in situ (para los vehículos sin chapa de protección). • Permite indicar rápidamente a un cliente la necesidad de cambio de sus discos. • Capacidad 0 --> 50 mm (medición exterior para espesor discos VL / VUL). • Profundidad de bocas: 50 mm. • Lectura 1/10 mm. • Dispositivo de memoria mecánica. • Suministrado en un estuche de tela reforzada con N° de serie que permite una trazabilidad para los talleres ISO..
CALIBRE DE FRENO DISCO

Cualidades

•Vernier caliper for checking the thickness of brake discs
Accurate, error-free reading
Measurements can be taken with wheel in place (if no protective bodywork)
Can quickly demonstrate to customers the need for changing brakes
Mechanical memory device

Información técnica


Atributos
Peso neto247 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)205x130x10 mm
Peso con embalaje247 g
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo50 mm
138,76 € Sin IVA
/ unidad
167,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días