Referencias
Beta Tools:1410M
Rubix:798171024000
fabricante:014100051
EAN:8014230489308

Documentos
Detalles de producto : 1410M-LL DE GANCHO P.TRACCION RESORTES
Llave de gancho para tracción de resortes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 195x115x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52,5 g |
| Tipo | spring pulling hook wrench |
| Modelo | 1410m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,79 € Sin IVA
/ unidad
22,74 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
