CALIBRE LISO TAMPON PASA NO PASA H7 D. 28 MM

CALIBRE LISO TAMPON

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:892117
Rubix:799047022000
EAN:3660338447051
brand logo
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)28 mm
Documentos

Detalles de producto : CALIBRE LISO TAMPON PASA NO PASA H7 D. 28 MM


Normas: DIN 2245
CALIBRE LISO TAMPON PASA NO PASA H7 D. 28 MM

Cualidades

Con el lado “Go” y “No-Go”

Aplicaciones

Calibres de tapón roscado liso
Acero endurecido, rectificado de precisión y traslapado
Con extremos “Go” y “No-Go”
Dimensiones para orificios y ejes

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)28 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,40 Sin IVA
/ unidad
34,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días