CALIBRE LISO TAMPON PASA NO PASA H7 D. 34 MM

CALIBRE LISO TAMPON

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:892121
Rubix:799047018000
EAN:3660338447099
brand logo
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)34 mm
Documentos

Detalles de producto : CALIBRE LISO TAMPON PASA NO PASA H7 D. 34 MM


Normas: DIN 2245
CALIBRE LISO TAMPON PASA NO PASA H7 D. 34 MM

Cualidades

Con el lado “Go” y “No-Go”

Aplicaciones

Calibres de tapón roscado liso
Acero endurecido, rectificado de precisión y traslapado
Con extremos “Go” y “No-Go”
Dimensiones para orificios y ejes

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)34 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,05 Sin IVA
/ unidad
42,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días