1537 GALGA DE ROSCAS METRICA Y WHITWORTH
Calibre de paso de rosca
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:1537
Rubix:798211991000
EAN:7314150214822

Documentos
Detalles de producto : 1537 GALGA DE ROSCAS METRICA Y WHITWORTH
Cualidades
•Calibre de paso de rosca de 52 hojas métrico 60° y Whitworth 55°
0,25 mm a 6 mm
Incrementos 0,25-0,3-0,35-0,4-0,5-0,6-0,7-0,75-0,8-0,9-1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6
4, 62 Whitworth: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62 mm
0,25 mm a 6 mm
Incrementos 0,25-0,3-0,35-0,4-0,5-0,6-0,7-0,75-0,8-0,9-1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6
4, 62 Whitworth: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78 g |
|---|---|
| Número de elementos | 52 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,89 € Sin IVA
/ unidad
15,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días