Referencias
Beta Tools:1707
Rubix:798161572000
fabricante:017070001
EAN:8014230050683

Documentos
Detalles de producto : 1707-GALGA PARA ROSCAS
Galga para roscas
Galga para roscas
Para roscas métricas ISO de 60° y Whitworth de 55°
Para roscas métricas ISO de 60° y Whitworth de 55°
Cualidades
Galga para roscas
Aplicaciones
Medición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 75 g |
| Número de elementos | 75 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
