Referencias
GISS:855256
Rubix:798708864000
EAN:3660338107016


Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 39/42 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | bambú |
Documentos
Detalles de producto : PACK 12 U. CALCETIN T-39/42 G SOCK 3
Calcetines de fibra de bambú (85 %) y Spandex (15 %). Planta del pie reforzada desde el talón hasta la punta. Reduce la transpiración. Extremadamente suave.
Tallas: 39-42 y 43-46
Vendido en lotes de 12 pares.
Tallas: 39-42 y 43-46
Vendido en lotes de 12 pares.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39/42 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | bambú |
| Material | 85% bamboe / 15% spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,82 € Sin IVA
/ unidad
56,65 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h