Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección de los pies
Protección de los pies - Accesorios
Calcetín
CALCETIN T-L/43-46 MODAL COOLMAX
CALCETIN T-L/43-46 MODAL COOLMAX
Calcetines Coolmax® Modal®
Referencias
fal calzados:
999929/L
rubix:
798680185000
Resumen técnico
EU Talla del zapato
43/46
Color
Gris
Material Principal
Otros
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CALCETIN T-L/43-46 MODAL COOLMAX
• Calcetines de fibra que gestionan y expulsan la humedad, manteniendo
el pie seco. Idóneo para climas cálidos.
• Tallas: 35-38, 39-42 y 43-46
Aplicaciones
Climas cálidos.
Información técnica
Atributos
EU Talla del zapato
43/46
Color
Gris
Material Principal
Otros
Material
47% Coolmax, 27% Modal, 6% Elastán y 2% Elastán Lycra.
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
8,35
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (3)
Crear PDF del producto