Perforación
Brocas para hormigón
Brocas para hormigón
Caja de brocas para hormigón
CAJA 5 U. BROCA HORMIGON SDS-PLUS D.05/6X110 D.06/8/10X160
CAJA 5 U. BROCA HORMIGON SDS-PLUS D.05/6X110 D.06/8/10X160
Caja de 5 brocas para hormigón sds plus
Referencias
roebuck:
788093
rubix:
799026161000
ean:
3660338041860
Resumen técnico
Número de elementos
5
Rango
5x110 / 6x110 / /6x160 t/8x160 / 10x160
mm
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CAJA 5 U. BROCA HORMIGON SDS-PLUS D.05/6X110 D.06/8/10X160
Para martillo perforador.
Plaquita autocentrante 160°
Composición:
Ø 5-6 mm, longitud total de 110 mm
Ø 6-8-10 mm, longitud total de 160 mm
Utilización: escayola, ladrillo, piedra, hormigón, piedra dura. Norma: NFE 66080/DIN 8035
Cualidades
La hélice de corte T4 optimiza la salida de polvo
Aplicaciones
• Use on: plaster, brick, stone, concrete, hard stone.
Información técnica
Atributos
Número de elementos
5
Rango
5x110 / 6x110 / /6x160 t/8x160 / 10x160
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
30,49
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días