VF 44 F1 20 P63 B5 B3

Caja de cambios VF

Ver información técnica

Referencias

Bonfiglioli:VF44F120P63B5B3
Rubix:799017604000
fabricante:200450121
brand logo

Resumen técnico

Relación de reducción20
Forma de montajef
Entradap(iec)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VF 44 F1 20 P63 B5 B3


Los motorreductores helicoidales Bonfiglioli representan una referencia indiscutible en la industria. Estos motorreductores contienen, en igual medida, la tecnología resultante de la investigación de materiales y fabricación, la calidad global y la competitividad de precios universalmente reconocida. El diseño garantiza una flexibilidad absoluta con la selección entre numerosas configuraciones de producto, lado de entrada y lado de mando, todas ellas ofrecidas de forma estándar. También hay disponibles configuraciones con tornillos sinfín dobles y reductor helicoidal, con o sin limitador de par, para crear un sistema completo y versátil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130,5x119x169,6 mm
Peso neto2000 g
Relación de reducción20
Forma de montajef
Entradap(iec)
150,00 € Sin IVA
/ unidad
181,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días